20X32 CR DR HE35

Dodge
20X32 CR DR HE35

Fût pour service standard - Face de couronne, 20 po de diamètre, 32 po de largeur de face, moyeu HE
N° D’ARTICLE MI00249776
N° MFR20X32 CR DR HE35
Prix1,775.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
20X32 CR DR HE35

Fût pour service standard - Face de couronne, 20 po de diamètre, 32 po de largeur de face, moyeu HE
N° D’ARTICLE MI00249776
N° MFR20X32 CR DR HE35

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,775.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20" X 32" CR FACE HE35 CNV POULIE 206130
  • Ensembles de poulies de tambour standard
  • Respecter et/ou dépasser les normes d’application de la CEMA (Conveyor Equipment Manufacturers Association) pour une utilisation avec des courroies de convoyeur classées jusqu’à 750 PIW (livres par pouce de largeur de courroie), 131 kN/m

Spécifications

  • Type de poulie
    Fût de service standard
  • Type de visage
    Couronne
  • Diamètre de la poulie
    20 po
  • Largeur de la face
    32 po
  • Type de concentrateur
    HE
  • Numéro du concentrateur
    HE35
  • CUP_NON
    782475270781
  • Poids
    218.00 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues