Aperçu
Spécifications
- Type de poulieFût de service standard
- Type de visageCouronne
- Diamètre de la poulie18 po
- Largeur de la face38 po
- Type de concentrateurQD
- Numéro du concentrateurSF
- Poids184.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
Voir la documentation
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
Voir la documentation- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
Voir la documentation - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Spiral Drum Pulley
Voir la documentation