Aperçu
Description du fabricant
16 PO X 26 PO FACE HE30 POULIE À OREILLES 206222
- Ensembles de poulies à oreilles standard
- Respecter et/ou dépasser les normes d’application de la CEMA (Conveyor Equipment Manufacturers Association) pour une utilisation avec des courroies de convoyeur classées jusqu’à 350 PIW (livres par pouce de largeur de courroie), 61 kN/m
Spécifications
- Type de pouliePoulie à oreilles standard
- Type de visageCouronne
- Diamètre de la poulie16 po
- Largeur de la face26 po
- Type de concentrateurHE
- Numéro du concentrateurHE30
- CUP_NON782475268726
- Poids165.00 lb
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité