16X38 CR WI HE30

Dodge
16X38 CR WI HE30

Poulie d’aile standard - Face de couronne, 16 po de diamètre, 38 po de largeur de face, moyeu HE
N° D’ARTICLE MI00261102
N° MFR16X38 CR WI HE30
Prix2,541.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
16X38 CR WI HE30

Poulie d’aile standard - Face de couronne, 16 po de diamètre, 38 po de largeur de face, moyeu HE
N° D’ARTICLE MI00261102
N° MFR16X38 CR WI HE30
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
Prix2,541.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16 PO X 38 PO FACE HE30 POULIE À OREILLES 206226
  • Ensembles de poulies à oreilles standard
  • Respecter et/ou dépasser les normes d’application de la CEMA (Conveyor Equipment Manufacturers Association) pour une utilisation avec des courroies de convoyeur classées jusqu’à 350 PIW (livres par pouce de largeur de courroie), 61 kN/m

Spécifications

  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard
  • Type de visage
    Couronne
  • Diamètre de la poulie
    16 po
  • Largeur de la face
    38 po
  • Type de concentrateur
    HE
  • Numéro du concentrateur
    HE30
  • CUP_NON
    782475268689
  • Poids
    235.00 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues