18X44 CR WI HE40

Dodge
18X44 CR WI HE40

Poulie d’aile standard - Face de couronne, 18 po de diamètre, 44 po de largeur de face, moyeu HE
N° D’ARTICLE MI00261355
N° MFR18X44 CR WI HE40
Prix4,110.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
18X44 CR WI HE40

Poulie d’aile standard - Face de couronne, 18 po de diamètre, 44 po de largeur de face, moyeu HE
N° D’ARTICLE MI00261355
N° MFR18X44 CR WI HE40
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
Prix4,110.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
18" DIAM. X 44" FACE HE40 AILE PUL 207570
  • Ensembles de poulies à oreilles standard
  • Respecter et/ou dépasser les normes d’application de la CEMA (Conveyor Equipment Manufacturers Association) pour une utilisation avec des courroies de convoyeur classées jusqu’à 350 PIW (livres par pouce de largeur de courroie), 61 kN/m

Spécifications

  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard
  • Type de visage
    Couronne
  • Diamètre de la poulie
    18 po
  • Largeur de la face
    44 po
  • Type de concentrateur
    HE
  • Numéro du concentrateur
    HE40
  • CUP_NON
    782475635221
  • Poids
    379.00 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues