Motion
14X38 CR DR HE30 MDX

Dodge
14X38 CR DR HE30 MDX

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 14 po de diamètre, 38 po de largeur de face, moyeu HE
N° D’ARTICLE MI00262759
N° MFR14X38 CR DR HE30 MDX
Prix2,217.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
14X38 CR DR HE30 MDX

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 14 po de diamètre, 38 po de largeur de face, moyeu HE
N° D’ARTICLE MI00262759
N° MFR14X38 CR DR HE30 MDX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,217.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
14"DIA X 38"CF MDE HE30 208847
  • Ensembles de poulies de tambour standard pour service minier qui correspondent aux dimensions de la CEMA (Conveyor Equipment Manufacturers Association) et dépassent de deux à cinq fois les normes d’application de la CEMA selon la taille de la poulie

Spécifications

  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • Type de visage
    Couronne
  • Diamètre de la poulie
    14 po
  • Largeur de la face
    38 po
  • Type de concentrateur
    HE
  • Numéro du concentrateur
    HE30
  • CUP_NON
    782475921867
  • Poids
    206.00 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues