SF-STL 2 13/16

Martin
SF-STL 2 13/16

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SF, 2-13/16 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI00263428
N° MFRSF-STL 2 13/16
Prix149.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
SF-STL 2 13/16

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SF, 2-13/16 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI00263428
N° MFRSF-STL 2 13/16
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
Prix149.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE SF-STL 2 13/16 ACIER QD

Spécifications

  • Taille de la bague
    SF
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    2-13/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.625 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0625
  • Taille de la vis de fixation
    5/16-18 X 5/16
  • Alésage fini stocké
    2.8125 po
  • Longueur du baril
    1.5 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.625
  • Numéro CUP du fabricant
    697950076614
  • CUP_NON
    697950076614
  • Poids
    3.00 lb
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues