E-STL 1 9/16

Martin
E-STL 1 9/16

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet E, 1-9/16 po de diamètre, 6.0000 po de diamètre extérieur en flg, 2.6250 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI00263442
N° MFRE-STL 1 9/16
Prix316.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
E-STL 1 9/16

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet E, 1-9/16 po de diamètre, 6.0000 po de diamètre extérieur en flg, 2.6250 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI00263442
N° MFRE-STL 1 9/16
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
Prix316.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE E-STL 1 9/16 ACIER QD

Spécifications

  • Taille de la bague
    E
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1-9/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6 po
  • Épaisseur de la bride
    0.75 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.625
  • Taille de la vis de fixation
    3/8-16X3/8
  • Alésage fini stocké
    1.5625 po
  • Longueur du baril
    1.875 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6
  • Numéro CUP du fabricant
    697950061122
  • CUP_NON
    697950061122
  • Poids
    10.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues