F-STL 1 3/16

Martin
F-STL 1 3/16

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet F, 1-3/16 po de diamètre, 6.6250 po de diamètre extérieur en flg, 3.6250 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI00263481
N° MFRF-STL 1 3/16
Prix505.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
F-STL 1 3/16

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet F, 1-3/16 po de diamètre, 6.6250 po de diamètre extérieur en flg, 3.6250 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI00263481
N° MFRF-STL 1 3/16
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
Prix505.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F-STL DOUILLE 1 3/16 Q.D.

Spécifications

  • Taille de la bague
    F
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.625 po
  • Épaisseur de la bride
    0.8125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.625
  • Taille de la vis de fixation
    1/2-13X1/2
  • Alésage fini stocké
    1.1875 po
  • Longueur du baril
    2.812 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.938 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.625
  • Numéro CUP du fabricant
    697950061436
  • CUP_NON
    697950061436
  • Poids
    18.88 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues