F-STL 1 15/16

Martin
F-STL 1 15/16

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet F, 1-15/16 po de diamètre, 6.6250 po de diamètre extérieur en flg, 3.6250 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI00263494
N° MFRF-STL 1 15/16
Price$505.71/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
F-STL 1 15/16

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet F, 1-15/16 po de diamètre, 6.6250 po de diamètre extérieur en flg, 3.6250 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI00263494
N° MFRF-STL 1 15/16
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
Price$505.71/each

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE F-STL 1 15/16 ACIER QD

Spécifications

  • Taille de la bague
    F
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.625 po
  • Épaisseur de la bride
    0.8125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.625
  • Taille de la vis de fixation
    1/2-13X1/2
  • Alésage fini stocké
    1.9375 po
  • Longueur du baril
    2.812 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.938 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.625
  • Numéro CUP du fabricant
    697950061542
  • CUP_NON
    697950061542
  • Poids
    16.02 lb
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif