Motion
F-STL 2 1/2

Martin
F-STL 2 1/2

Bague à débranchement rapide - Bague F, 2-1/2 po de diamètre, 6.6250 po de diamètre extérieur en flg, 3.6250 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00263504
N° MFRF-STL 2 1/2
Prix404.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
F-STL 2 1/2

Bague à débranchement rapide - Bague F, 2-1/2 po de diamètre, 6.6250 po de diamètre extérieur en flg, 3.6250 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00263504
N° MFRF-STL 2 1/2
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
Votre prix404.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE F-STL 2 1/2 ACIER QD
  • Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
  • Convient à une vaste gamme d’applications

Spécifications

  • Taille de la bague
    F
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.625 po
  • Épaisseur de la bride
    0.8125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.625
  • Matériel
    Acier
  • Couple de serrage des vis
    900 po
  • Taille de la vis de fixation
    1/2-13X1/2
  • Alésage fini stocké
    2.5 po
  • Diamètre du baril
    4.437 po
  • Longueur du baril
    2.812 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.938 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5-5/8 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.625 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    9/16-12 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.625
  • Longueur de vis
    3-5/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7839-4214
  • Catalogue du fabricant
  • Brochure du produit
  • CUP_NON
    697950061641
  • Poids
    16.00 lb
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Inverser

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues