Motion
J-STL 2 3/8

Martin
J-STL 2 3/8

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet J, 2-3/8 po de diamètre, 7.2500 po de diamètre extérieur en flg, 4.5000 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI00263548
N° MFRJ-STL 2 3/8
Price$521.48/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
J-STL 2 3/8

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet J, 2-3/8 po de diamètre, 7.2500 po de diamètre extérieur en flg, 4.5000 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI00263548
N° MFRJ-STL 2 3/8
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
Votre prix521.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE J-STL 2 3/8 ACIER QD

Spécifications

  • Taille de la bague
    J
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/8 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.25 po
  • Épaisseur de la bride
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5
  • Taille de la vis de fixation
    5/8-11X5/8
  • Alésage fini stocké
    2.375 po
  • Longueur du baril
    3.5 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.25
  • Numéro CUP du fabricant
    697950061955
  • CUP_NON
    697950061955
  • Poids
    24.16 lb
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif