M-STL 2 1/2

Martin
M-STL 2 1/2

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet M, 2-1/2 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur en flg, 6.7500 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI00263595
N° MFRM-STL 2 1/2
Price$1,303.99/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
M-STL 2 1/2

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet M, 2-1/2 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur en flg, 6.7500 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI00263595
N° MFRM-STL 2 1/2
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
Price$1,303.99/each

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE M-STL 2 1/2 ACIER QD

Spécifications

  • Taille de la bague
    M
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    9 po
  • Épaisseur de la bride
    1.25 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.75
  • Taille de la vis de fixation
    3/4-10X3/4
  • Alésage fini stocké
    2.5 po
  • Longueur du baril
    5.5 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9
  • Numéro CUP du fabricant
    697950062303
  • CUP_NON
    697950062303
  • Poids
    65.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif