M-STL 4 1/8

Martin
M-STL 4 1/8

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet M, 4-1/8 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur en flg, 6.7500 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI00263621
N° MFRM-STL 4 1/8
Prix1,303.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
M-STL 4 1/8

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet M, 4-1/8 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur en flg, 6.7500 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI00263621
N° MFRM-STL 4 1/8
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
Prix1,303.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE M-STL 4 1/8 ACIER QD

Spécifications

  • Taille de la bague
    M
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    4-1/8 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    9 po
  • Épaisseur de la bride
    1.25 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.75
  • Taille de la vis de fixation
    3/4-10X3/4
  • Alésage fini stocké
    4.125 po
  • Longueur du baril
    5.5 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9
  • Numéro CUP du fabricant
    697950062525
  • CUP_NON
    697950062525
  • Poids
    43.38 lb
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues