Motion
M-STL 5 7/16

Martin
M-STL 5 7/16

Bague à déconnexion rapide - Bague M, 5-7/16 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur en flg, 6.7500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00263640
N° MFRM-STL 5 7/16
Prix1,043.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
M-STL 5 7/16

Bague à déconnexion rapide - Bague M, 5-7/16 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur en flg, 6.7500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00263640
N° MFRM-STL 5 7/16
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
Prix1,043.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE M-STL 5 7/16 ACIER QD
  • Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
  • Convient à une vaste gamme d’applications

Spécifications

  • Taille de la bague
    M
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/4 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    5.4375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    9 po
  • Épaisseur de la bride
    1.25 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.75
  • Matériel
    Acier
  • Couple de serrage des vis
    2700 po
  • Taille de la vis de fixation
    3/4-10X3/4
  • Alésage fini stocké
    5.4375 po
  • Diamètre du baril
    6-1/2 po
  • Longueur du baril
    5.5 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6.75 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7-7/8 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9 po
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Taille du filetage
    3/4-10 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9
  • Longueur de vis
    6-3/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Brochure du produit
  • CUP_NON
    697950062662
  • Poids
    32.58 lb
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues