N-STL 4 15/16

Martin
N-STL 4 15/16

Bague à déconnexion rapide - Bague N, 4-15/16 po de diamètre, 10.0000 po de diamètre extérieur en flg, 8.1250 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00263662
N° MFRN-STL 4 15/16
Prix1,824.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
N-STL 4 15/16

Bague à déconnexion rapide - Bague N, 4-15/16 po de diamètre, 10.0000 po de diamètre extérieur en flg, 8.1250 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00263662
N° MFRN-STL 4 15/16
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
Prix1,824.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE N-STL 4 15/16 ACIER QD
  • Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
  • Convient à une vaste gamme d’applications

Spécifications

  • Taille de la bague
    N
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/4 x 5/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    4.9375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    10 po
  • Épaisseur de la bride
    1.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    8.125
  • Matériel
    Acier
  • Taille de la vis de fixation
    3/4-10X3/4
  • Alésage fini stocké
    4.9375 po
  • Diamètre du baril
    7 po
  • Longueur du baril
    6.625 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    8.12 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8-1/2 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10 po
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Taille du filetage
    7/8-9 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    10
  • Longueur de vis
    8-1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Brochure du produit
  • CUP_NON
    697950063881
  • Poids
    60.00 lb
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues