N-STL 5 1/2

Martin
N-STL 5 1/2

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet N, 5-1/2 po de diamètre, 10.0000 po de diamètre extérieur en flg, 8.1250 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI00263667
N° MFRN-STL 5 1/2
Prix2,280.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
N-STL 5 1/2

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet N, 5-1/2 po de diamètre, 10.0000 po de diamètre extérieur en flg, 8.1250 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI00263667
N° MFRN-STL 5 1/2
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
Prix2,280.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE N-STL 5 1/2 ACIER QD

Spécifications

  • Taille de la bague
    N
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    5-1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    10 po
  • Épaisseur de la bride
    1.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    8.125
  • Taille de la vis de fixation
    3/4-10X3/4
  • Alésage fini stocké
    5.5 po
  • Longueur du baril
    6.625 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    8.12 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    697950063942
  • CUP_NON
    697950063942
  • Poids
    50.40 lb
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues