Motion
18-GB4020-20

Rexnord (RRX)
18-GB4020-20

Pignon plat - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 18 po
N° D’ARTICLE MI00264299
N° MFR18-GB4020-20
Prix850.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
18-GB4020-20

Pignon plat - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 18 po
N° D’ARTICLE MI00264299
N° MFR18-GB4020-20
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
Prix850.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
18-GB4020-20 IDL PLAT 4.25 TAILLE RG B+
  • Rouleau 18-B4020 B+ 4x21 Stl regraissant avec nappe 4.25 Rise

Spécifications

  • Matériel
    Acier
  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Diamètre du rouleau
    4 po
  • Rouleau d’extrémité incliné
    0 °
  • Largeur de la courroie
    18 po
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Longueur du rouleau
    21 po
  • Largeur totale
    29 po
  • Distance entre les trous de montage
    27 po
  • Poids
    22.00 lb
  • Diamètre du rouleau
    4.0000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues