AQUA-HD-1.5-100

Texcel
AQUA-HD-1.5-100

Tuyau d’aspiration d’eau Tex-Aqua - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service 130 psi, type de tuyau d’eau
N° D’ARTICLE MI00264314
N° MFRAQUA-HD-1.5-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Texcel
AQUA-HD-1.5-100

Tuyau d’aspiration d’eau Tex-Aqua - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service 130 psi, type de tuyau d’eau
N° D’ARTICLE MI00264314
N° MFRAQUA-HD-1.5-100
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU D'ASPIRATION D'EAU TEX-AQUA 1-1/2

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau d’eau
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    2.06 po
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Pression de service
    130 psi
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Texcel
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Type de renfort de tuyau
    Deux fils Helix
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 190 °F
  • Couleur
    Noir
  • Poids du tuyau
    0.80 lb par pi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif