Aperçu
Spécifications
- Type de tuyauTuyau d’eau
- Diamètre intérieur nominal du tuyau4 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau4.75 po
- Aspiration30 po Hg
- Pression de service75 psi
- Nom du fabricant (attribut de description)Texcel
- Matériau du tube intérieurEPDM
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM
- Type de renfort de tuyauDeux fils Helix
- Plage de température de fonctionnement-40 à 190 °F
- CouleurNoir
- Poids du tuyau3.00 lb par pi