Aperçu
Spécifications
- Type de tuyauTuyau d’eau
- Diamètre intérieur nominal du tuyau10 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau11.00 po
- Aspiration20 po Hg
- Pression de service50 psi
- Nom du fabricant (attribut de description)Texcel
- Matériau du tube intérieurEPDM
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM
- Type de renfort de tuyauFil Helix surdimensionné
- Plage de température de fonctionnement-40 à 190 °F
- CouleurNoir
- Poids du tuyau10.00 lb par pi