Aperçu
Spécifications
- Type de tuyauTuyau de manutention
- Diamètre intérieur nominal du tuyau2 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau2.81 po
- Pression de service800 psi
- Nom du fabricant (attribut de description)Texcel
- Matériau du tube intérieurSBR
- Matériau de recouvrement de tuyauSBR
- Type de renfort de tuyauCordon de pneu
- Plage de température de fonctionnement-40 à 200 °F
- CouleurNoir
- Rayon de courbure minimum12.00 po
- Poids du tuyau1.40 lb par pi