CRETE-5.0-100

Texcel
CRETE-5.0-100

Flexible de manutention de matériel Tex-Crete - 5 po de diamètre intérieur, pression de service de 550 psi, type de flexible de manutention de matériel
N° D’ARTICLE MI00264371
N° MFRCRETE-5.0-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Texcel
CRETE-5.0-100

Flexible de manutention de matériel Tex-Crete - 5 po de diamètre intérieur, pression de service de 550 psi, type de flexible de manutention de matériel
N° D’ARTICLE MI00264371
N° MFRCRETE-5.0-100
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU EN PLÂTRE/BÉTON TEX-CRETE 5"

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau de manutention
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    5 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    6.31 po
  • Pression de service
    550 psi
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Texcel
  • Matériau du tube intérieur
    SBR
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    SBR
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon de pneu
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    24.00 po
  • Poids du tuyau
    5.60 lb par pi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif