Aperçu
Spécifications
- Type de tuyauTuyau de manutention
- Diamètre intérieur nominal du tuyau6 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau7.31 po
- Pression de service550 psi
- Nom du fabricant (attribut de description)Texcel
- Matériau du tube intérieurSBR
- Matériau de recouvrement de tuyauSBR
- Type de renfort de tuyauCordon de pneu
- Plage de température de fonctionnement-40 à 200 °F
- CouleurNoir
- Rayon de courbure minimum30.00 po
- Poids du tuyau7.10 lb par pi