BULK-4.0-HD-100

Texcel
BULK-4.0-HD-100

Tuyau de manutention Tex-Bulk - 4 po de diamètre intérieur, pression de service 75 psi, type de tuyau de manutention
N° D’ARTICLE MI00264381
N° MFRBULK-4.0-HD-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Texcel
BULK-4.0-HD-100

Tuyau de manutention Tex-Bulk - 4 po de diamètre intérieur, pression de service 75 psi, type de tuyau de manutention
N° D’ARTICLE MI00264381
N° MFRBULK-4.0-HD-100
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE DÉCHARGE DE CIMENT TEX-VRAC 4" HD

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau de manutention
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    4.69 po
  • Pression de service
    75 psi
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Texcel
  • Matériau du tube intérieur
    SBR
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Butyle
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon de pneu avec matériaux de dissipation statique partout
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 °F
  • Couleur
    Noir
  • Poids du tuyau
    2.80 lb par pi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif