FS2404-12-16

Brennan
FS2404-12-16

Straight Adapter - 3/4 in Male Flat Face O-Ring x 1 in Male Pipe Rigid, Steel
N° D’ARTICLE MI00264419
N° MFRFS2404-12-16
Prix18.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
FS2404-12-16

Straight Adapter - 3/4 in Male Flat Face O-Ring x 1 in Male Pipe Rigid, Steel
N° D’ARTICLE MI00264419
N° MFRFS2404-12-16
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
Prix18.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD FS2404-12-16

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate pour NPTF, joint torique NPTF à face plate
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-3/16–12
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 NPTF, 3/4 FFOR
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Type de taille End 2
    1 NPTF, 3/4 FFOR
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Poids
    0.39 lb
  • Mot-clé de description
    3/4 in Male Flat Face O-Ring x 1 in Male Pipe Rigid
  • Longueur totale
    2.06 po
  • Diamètre total
    3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif