Aperçu
Spécifications
- Type de tuyauTuyau de manutention
- Diamètre intérieur nominal du tuyau4 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau4.94 po
- Aspiration30 po Hg
- Pression de service100 psi
- Nom du fabricant (attribut de description)Texcel
- Matériau du tube intérieurGomme naturelle
- Type de renfort de tuyauCordon de pneu avec fil Helix
- Plage de température de fonctionnement-40 à 190 °F
- CouleurVert
- Rayon de courbure minimum14.00 po
- Poids du tuyau4.20 lb par pi