Aperçu
Spécifications
- Type de tuyauTuyau d’eau
- Diamètre intérieur nominal du tuyau3 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau3.35 po
- Pression de service150 psi
- Nom du fabricant (attribut de description)Texcel
- Matériau du tube intérieurMélange SBR/EPDM
- Matériau de recouvrement de tuyauMélange SBR/EPDM
- Type de renfort de tuyauDeux épaisseurs de cordon de pneu
- Plage de température de fonctionnement-40 à 190 °F
- CouleurNoir
- Poids du tuyau1.29 lb par pi