FLO-4HD-10.0-50

Texcel
FLO-4HD-10.0-50

Flexible de refoulement d’eau Tex-Flo - 10 po de diamètre intérieur, pression de service 115 psi, type de flexible d’eau
N° D’ARTICLE MI00264472
N° MFRFLO-4HD-10.0-50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Texcel
FLO-4HD-10.0-50

Flexible de refoulement d’eau Tex-Flo - 10 po de diamètre intérieur, pression de service 115 psi, type de flexible d’eau
N° D’ARTICLE MI00264472
N° MFRFLO-4HD-10.0-50
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE DÉCHARGE 4-PLYFLO 10" HD

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau d’eau
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    10 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    10.63 po
  • Pression de service
    115 psi
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Texcel
  • Matériau du tube intérieur
    Mélange SBR/EPDM
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Mélange SBR/EPDM
  • Type de renfort de tuyau
    Quatre épaisseurs de cordon de pneu
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 190 °F
  • Couleur
    Noir
  • Poids du tuyau
    6.50 lb par pi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif