Aperçu
Spécifications
- Type de tuyauTuyau pour perceuse à air
- Diamètre intérieur nominal du tuyau3/4 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau1.19 po
- Pression de service1000 psi
- Nom du fabricant (attribut de description)Texcel
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Matériau de recouvrement de tuyauNéoprène
- Type de renfort de tuyauPli de fil d’acier
- Plage de température de fonctionnement-40 à 220 °F
- CouleurJaune
- Poids du tuyau0.52 lb par pi