KING-1.5-100I

Texcel
KING-1.5-100I

Tuyau de perçage à air Tex-King - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 500 psi, type de tuyau de perçage à air
N° D’ARTICLE MI00264487
N° MFRKING-1.5-100I
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Texcel
KING-1.5-100I

Tuyau de perçage à air Tex-King - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 500 psi, type de tuyau de perçage à air
N° D’ARTICLE MI00264487
N° MFRKING-1.5-100I
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE D'AIR À FIL TEX-KING 1-1/2

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau pour perceuse à air
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    2.19 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Texcel
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Néoprène
  • Type de renfort de tuyau
    Pli de fil d’acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 220 °F
  • Couleur
    Jaune
  • Poids du tuyau
    1.10 lb par pi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif