FS2406-20-16

Brennan
FS2406-20-16

Réducteur - Joint torique femelle à face plate de 1-1/4 po x joint torique mâle à face plate de 1 po, acier
N° D’ARTICLE MI00264496
N° MFRFS2406-20-16
Prix97.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
FS2406-20-16

Réducteur - Joint torique femelle à face plate de 1-1/4 po x joint torique mâle à face plate de 1 po, acier
N° D’ARTICLE MI00264496
N° MFRFS2406-20-16
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
Prix97.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD FS2406-20-16

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Joint torique pour visage plat pour femme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique pour face plate à joint torique pour face plate
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-11/16–12
  • Style de fin 2
    Joint torique mâle à face plate
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/4 FFOR
  • Type de taille End 2
    1 FFOR
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Poids
    0.69 lb
  • Mot-clé de description
    1-1/4 in Female Flat Face O-Ring x 1 in Male Flat Face O-Ring
  • Longueur totale
    1.514 po
  • Diamètre total
    1 po, 1-1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif