Motion
FS2406-24-20

Brennan
FS2406-24-20

Réducteur - Joint torique femelle à face plate de 1-1/2 po x joint torique mâle à face plate de 1-1/4 po, acier
N° D’ARTICLE MI00264502
N° MFRFS2406-24-20
Prix89.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
FS2406-24-20

Réducteur - Joint torique femelle à face plate de 1-1/2 po x joint torique mâle à face plate de 1-1/4 po, acier
N° D’ARTICLE MI00264502
N° MFRFS2406-24-20
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
Votre prix89.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD FS2406-24-20

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Joint torique pour visage plat pour femme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique pour face plate à joint torique pour face plate
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    2–12
  • Style de fin 2
    Joint torique mâle à face plate
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/2 FFOR
  • Extrémité 2 Filetage
    1-11/16–12
  • Type de taille End 2
    1-1/4 FFOR
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Poids
    18.91 lb
  • Mot-clé de description
    Joint torique femelle à face plate 1-1/2 po x joint torique mâle à face plate 1-1/4 po
  • Longueur totale
    1.34 po
  • Diamètre total
    1-1/2 po, 1-1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif