Aperçu
Spécifications
- Type de tuyauTuyau pour perceuse à air
- Diamètre intérieur nominal du tuyau2 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau2.75 po
- Pression de service300 psi
- Nom du fabricant (attribut de description)Texcel
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Matériau de recouvrement de tuyauNéoprène
- Type de renfort de tuyauCordon de pneu
- Plage de température de fonctionnement-40 à 190 °F
- CouleurJaune
- Poids du tuyau1.20 lb par pi