TANK-2.0-100

Texcel
TANK-2.0-100

Flexible de transfert de pétrole Tex-Tank - 2 po de diamètre intérieur, pression de service 150 psi, type de flexible de transfert de pétrole
N° D’ARTICLE MI00264530
N° MFRTANK-2.0-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Texcel
TANK-2.0-100

Flexible de transfert de pétrole Tex-Tank - 2 po de diamètre intérieur, pression de service 150 psi, type de flexible de transfert de pétrole
N° D’ARTICLE MI00264530
N° MFRTANK-2.0-100
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE RÉSERVOIR DE CAMION DE 2 PO POUR RÉSERVOIR EN LATEX

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau de transfert de pétrole
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    2.63 po
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Pression de service
    150 psi
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Texcel
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Néoprène
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon de pneu avec fils Helix doubles
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 190 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    10.00 po
  • Poids du tuyau
    1.30 lb par pi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif