Aperçu
Spécifications
- Type de tuyauTuyau de transfert de pétrole
- Diamètre intérieur nominal du tuyau3 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau3.63 po
- Aspiration30 po Hg
- Pression de service150 psi
- Nom du fabricant (attribut de description)Texcel
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Matériau de recouvrement de tuyauNéoprène
- Type de renfort de tuyauCordon de pneu avec fils Helix doubles
- Plage de température de fonctionnement-40 à 190 °F
- CouleurNoir
- Rayon de courbure minimum16.00 po
- Poids du tuyau2.10 lb par pi