Aperçu
Spécifications
- Type de tuyauTuyau de transfert de pétrole
- Diamètre intérieur nominal du tuyau6 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau6.88 po
- Aspiration25 po Hg
- Pression de service80 psi
- Nom du fabricant (attribut de description)Texcel
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Matériau de recouvrement de tuyauNéoprène
- Type de renfort de tuyauCordon de pneu avec fils Helix doubles
- Plage de température de fonctionnement-40 à 190 °F
- CouleurNoir avec rayures rouges
- Rayon de courbure minimum18.00 po
- Poids du tuyau5.60 lb par pi