Aperçu
Spécifications
- Type de tuyauTuyau de transfert de pétrole
- Diamètre intérieur nominal du tuyau3 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau4.25 po
- Pression de service200 psi
- Nom du fabricant (attribut de description)Texcel
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Matériau de recouvrement de tuyauNéoprène
- Type de renfort de tuyauCordon de pneu avec fil Helix
- Plage de température de fonctionnement-40 à 190 °F
- CouleurNoir
- Rayon de courbure minimum18.00 po
- Poids du tuyau4.00 lb par pi