Aperçu
Spécifications
- Type de tuyauFlexible chimique
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau1.63 po
- Pression de service150 psi
- Nom du fabricant (attribut de description)Texcel
- Matériau du tube intérieurPolyéthylène
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM
- Type de renfort de tuyauCordon de pneu avec fil Helix
- Plage de température de fonctionnement-20 à 160 °F
- CouleurVert
- Rayon de courbure minimum8.00 po
- Poids du tuyau0.92 lb par pi