Motion
FS2501-20-20-FG

Brennan
FS2501-20-20-FG

Coude 90° - Joint torique mâle à face plate 1-1/4 po x tuyau mâle rigide 1-1/4 po, acier
N° D’ARTICLE MI00264591
N° MFRFS2501-20-20-FG
Prix77.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
FS2501-20-20-FG

Coude 90° - Joint torique mâle à face plate 1-1/4 po x tuyau mâle rigide 1-1/4 po, acier
N° D’ARTICLE MI00264591
N° MFRFS2501-20-20-FG
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
Votre prix77.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FS2501-20-20-FG ADPT FORGÉE,20MFFOR-20M

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate pour NPTF, joint torique NPTF à face plate
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-11/16–12
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/4 FFOR, 1-1/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    1.33 lb
  • Mot-clé de description
    1-1/4 in Male Flat Face O-Ring x 1-1/4 in Male Pipe Rigid

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif