CHEM-1.5-100

Texcel
CHEM-1.5-100

Flexible de produit chimique Tex-Chem - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type de flexible de produit chimique
N° D’ARTICLE MI00264597
N° MFRCHEM-1.5-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Texcel
CHEM-1.5-100

Flexible de produit chimique Tex-Chem - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type de flexible de produit chimique
N° D’ARTICLE MI00264597
N° MFRCHEM-1.5-100
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE TEX-CHEM 1-1/2 CHEM/ASPIRATION/DISCHG

Spécifications

  • Type de tuyau
    Flexible chimique
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    2.06 po
  • Pression de service
    150 psi
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Texcel
  • Matériau du tube intérieur
    Polyéthylène
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon de pneu avec fil Helix
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 160 °F
  • Couleur
    Vert
  • Rayon de courbure minimum
    12.00 po
  • Poids du tuyau
    1.12 lb par pi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif