Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 45°
- Style de fin 1Joint torique mâle à face plate
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique à face plate pour NPTF, joint torique NPTF à face plate
- Taille de l’extrémité 11-1/4 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Brennan
- Filetage de l’extrémité 11-11/16–12
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Taille1-1/4 po
- Type de taille de fin 11-1/4 FFOR, 1-1/4 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1-1/4–11-1/2
- Poids0.86 lb
- Mot-clé de description1-1/4 in Male Flat Face O-Ring x 1-1/4 in Male Pipe Rigid
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation