Motion
FS6500-06-06-FG

Brennan
FS6500-06-06-FG

Coude 90° - Joint torique femelle à face plate de 3/8 po x joint torique mâle à face plate de 3/8 po, acier
N° D’ARTICLE MI00264855
N° MFRFS6500-06-06-FG
Prix17.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
FS6500-06-06-FG

Coude 90° - Joint torique femelle à face plate de 3/8 po x joint torique mâle à face plate de 3/8 po, acier
N° D’ARTICLE MI00264855
N° MFRFS6500-06-06-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FS6500-06-06-FG RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Joint torique pour visage plat pour femme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique pour face plate à joint torique pour face plate
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    11/16–16
  • Style de fin 2
    Joint torique mâle à face plate
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 FFOR
  • Type de taille End 2
    3/8 FFOR
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    9200 psi
  • Poids
    0.22 lb
  • Mot-clé de description
    Joint torique femelle à face plate 3/8 po x joint torique mâle à face plate 3/8 po
  • Longueur totale
    1.15 po
  • Diamètre total
    3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif