Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Style de fin 1Joint torique pour visage plat pour femme
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique pour face plate à joint torique pour face plate
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 113/16–16
- Style de fin 2Joint torique mâle à face plate
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Type de taille de fin 11/2 FFOR
- Type de taille End 21/2 FFOR
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale9200 psi
- Poids0.28 lb
- Mot-clé de descriptionJoint torique femelle à face plate 1/2 po x joint torique mâle à face plate 1/2 po
- Longueur totale1.49 po
- Diamètre total1/2 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation