Motion
FS6504-08-08

Brennan
FS6504-08-08

Straight Adapter - 1/2 in Female Flat Face O-Ring x 1/2 in Male JIC 37° Flare, Steel
N° D’ARTICLE MI00264889
N° MFRFS6504-08-08
Prix20.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
FS6504-08-08

Straight Adapter - 1/2 in Female Flat Face O-Ring x 1/2 in Male JIC 37° Flare, Steel
N° D’ARTICLE MI00264889
N° MFRFS6504-08-08

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD FS6504-08-08

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Joint torique pour visage plat pour femme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate vers JIC 37° évasé
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    13/16–16
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 FFOR
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Poids
    0.24 lb
  • Mot-clé de description
    1/2 in Female Flat Face O-Ring x 1/2 in Male JIC 37° Flare
  • Longueur totale
    2.047 po
  • Diamètre total
    1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif