Motion
FS6504-10-10

Brennan
FS6504-10-10

Straight Adapter - 5/8 in Female Flat Face O-Ring x 5/8 in Male JIC 37° Flare
N° D’ARTICLE MI00264892
N° MFRFS6504-10-10
Prix19.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
FS6504-10-10

Straight Adapter - 5/8 in Female Flat Face O-Ring x 5/8 in Male JIC 37° Flare
N° D’ARTICLE MI00264892
N° MFRFS6504-10-10
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
Votre prix19.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD FS6504-10-10

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Joint torique pour visage plat pour femme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate vers JIC 37° évasé
  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1–14
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    5/8 FFOR
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Type de taille End 2
    5/8 JIC 37°
  • Poids
    0.36 lb
  • Mot-clé de description
    5/8 in Female Flat Face O-Ring x 5/8 in Male JIC 37° Flare

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif