Motion
FS6602-12-12-12-FG

Brennan
FS6602-12-12-12-FG

T - Joint torique mâle à face plate de 3/4 po x joint torique femelle à face plate de 3/4 po x joint torique mâle à face plate de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI00264941
N° MFRFS6602-12-12-12-FG
Price$58.45/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
FS6602-12-12-12-FG

T - Joint torique mâle à face plate de 3/4 po x joint torique femelle à face plate de 3/4 po x joint torique mâle à face plate de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI00264941
N° MFRFS6602-12-12-12-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix58.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FS6602-12-12-12-FG RACCORD
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction monobloc forgée
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    T-shirt
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-3/16–12
  • Style de fin 2
    Joint torique pivotant pour visage plat femelle
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Extrémité 2 Filetage
    1-3/16–12
  • Style de fin 3
    Joint torique mâle à face plate
  • Extrémité 3 Taille
    3/4 po
  • Extrémité 3 Filetage
    1-3/16–12
  • Matériel
    Acier forgé monobloc
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Mot-clé de description
    Joint torique mâle à face plate de 3/4 po x joint torique femelle à face plate de 3/4 po x joint torique mâle à face plate de 3/4 po
  • Longueur totale
    3.29 po
  • Diamètre total
    3/4 po
  • Poids
    1.01 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif