Aperçu
- Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
- Construction monobloc forgée
- Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
- Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux
Spécifications
- Type d’adaptateurT-shirt
- Style de fin 1Joint torique mâle à face plate
- Taille de l’extrémité 11 po
- Filetage de l’extrémité 11-7/16–12
- Style de fin 2Joint torique pivotant pour visage plat femelle
- Extrémité 2 Taille1 po
- Extrémité 2 Filetage1-7/16–12
- Style de fin 3Joint torique mâle à face plate
- Extrémité 3 Taille1 po
- Extrémité 3 Filetage1-7/16–12
- MatérielAcier forgé monobloc
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Mot-clé de descriptionJoint torique mâle à face plate de 2,54 cm x joint torique femelle à face plate de 2,54 cm x joint torique mâle à face plate de 2,54 cm
- Longueur totale3.74 po
- Diamètre total1 po
- Poids1.52 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation