Motion
200 SFG 1 po

Kanaflex
200 SFG 1"

Tuyau d'aspiration et de refoulement de qualité alimentaire - 1 po de diamètre intérieur, 50 psi à 72 °F Pression de service, type tuyau d'aspiration
N° D’ARTICLE MI00264969
N° MFR200 SFG 1"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kanaflex
200 SFG 1"

Tuyau d'aspiration et de refoulement de qualité alimentaire - 1 po de diamètre intérieur, 50 psi à 72 °F Pression de service, type tuyau d'aspiration
N° D’ARTICLE MI00264969
N° MFR200 SFG 1"
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
200 SFG TUYAU D'ASPIRATION EN PLASTIQUE 1"
  • Longueur standard 100ft
  • Prix par pied

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau d’aspiration
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.2500 po
  • Pression de service
    50 psi à 72 °F
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kanaflex
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 °F à 140 °F
  • Rayon de courbure minimum
    1.5000 po à 72 °F
  • Applications typiques
    Industrie de l’embouteillage, industrie de la mise en conserve, industrie laitière
  • Page de produit du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.18 lb/pi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif