Motion
FS6801-10-12-NWO-FG

Brennan
FS6801-10-12-NWO-FG

Coude 90° - Joint torique mâle à face plate de 5/8 po x 3/4 po Bossage mâle réglable avec joint torique, une pièce en acier forgé
N° D’ARTICLE MI00264988
N° MFRFS6801-10-12-NWO-FG
Price$23.91/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
FS6801-10-12-NWO-FG

Coude 90° - Joint torique mâle à face plate de 5/8 po x 3/4 po Bossage mâle réglable avec joint torique, une pièce en acier forgé
N° D’ARTICLE MI00264988
N° MFRFS6801-10-12-NWO-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$23.91/each

Aperçu

Description du fabricant
FS6801-10-12-NWO-FG MFS-MORB 90D
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction monobloc forgée
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate au bossage du joint torique, joint torique au joint torique à face plate
  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1–14
  • Style de fin 2
    Bossage avec joint torique ajustable pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 ORB, 5/8 FFOR
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Type de taille End 2
    3/4 ORB, 5/8 FFOR
  • Matériel
    Acier forgé monobloc
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Poids
    0.82 lb
  • Mot-clé de description
    Joint torique mâle à face plate 5/8 po x 3/4 po mâle Bossage du joint torique ajustable
  • Longueur totale
    2.17 po
  • Diamètre total
    5/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif